0144082007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L8 - 1/2 24-SC-L8-IG1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L8-IG1/2
Rubix:999190900026578
Produttore:0144082007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144082007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L8 - 1/2 24-SC-L8-IG1/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione