1165332000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L22 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L22-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L22-G3/4E
Rubix:999190900032114
Produttore:1165332000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165332000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L22 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L22-G3/4E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore