0106132007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/2 NPT 24-SDSC-L10-N1/2T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L10-N1/2T
Rubix:999190900025576
Produttore:0106132007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0106132007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/2 NPT 24-SDSC-L10-N1/2T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/2" NPT Pressione:315 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | tubo ø10 mm '' |
| Connessione 2 | npt 1/2' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore