0158322007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L22 24-SWEC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L22
Rubix:999190900026962
Produttore:0158322007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158322007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L22 24-SWEC-L22
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore