0109172007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M18X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M18B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-M18B
Rubix:999190900025685
Produttore:0109172007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109172007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M18X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M18B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione