0716502000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S6 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S6-R1/4T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S6-R1/4T-P
Rubix:999190900029737
Produttore:0716502000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716502000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S6 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S6-R1/4T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | attacco tubo 24° iso 8434-1 (s6) '' |
| Connessione 2 | r 1/4 (filettatura bspt conica, din 3852-2 form c) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore