0158422007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L35 24-SWEC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L35
Rubix:999190900026972
Produttore:0158422007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158422007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L35 24-SWEC-L35
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore