1158072057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L8 + OR FKM 24-SWOEC-L8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L8-P
Rubix:999190900031598
Produttore:1158072057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158072057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L8 + OR FKM 24-SWOEC-L8-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore