Riferimenti
Voss:24-N-S16
Rubix:999190900024810
Produttore:0004752100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004752100-DADO N S16 - M24X1,5 24-N-S16
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:M24X1,5 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | m24x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore