0110056007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/4'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L8-G1/4B-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L8-G1/4BX
Rubix:999190900042349
0110056007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/4'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L8-G1/4B-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110056007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/4'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L8-G1/4B-SST


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 1g1/4 (bspp, filettatura cilindrica) ''
Connessione 2tubo ø8 mm, connessione 24° iso 8434-1 (din 2353)
Pressione400 bar
7,81 IVA esclusa
/ Unità
9,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore