1181892058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S38 - S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S38-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-S38-S30
Rubix:999190900032652
Produttore:1181892058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181892058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S38 - S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S38-S30
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | s38 '' |
| Connessione 2 | s30 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione