0710462000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L42-G11/4B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L42-G11/4B
Rubix:999190900029583
Produttore:0710462000
0710462000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L42-G11/4B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0710462000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L42-G11/4B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 124° secondo iso 8434-1 ''
Connessione 2filettatura bspp g 1 1/4 a (cilindrica)
Pressione200 bar
15,78 IVA esclusa
/ Unità
19,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione