1793152058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S8 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L/S8
Rubix:999190900033097
Produttore:1793152058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793152058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S8 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S8
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L/S8 Pressione:500/800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore