1160972057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S38 + OR FKM 24-SWOTC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S38
Rubix:999190900031855
Produttore:1160972057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160972057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S38 + OR FKM 24-SWOTC-S38
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore