0710402000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L35 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L35-G11/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L35-G11/4B
Rubix:999190900029579
Produttore:0710402000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710402000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L35 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L35-G11/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione