0110206007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 1/2'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L15-G1/2B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L15-G1/2BX
Rubix:999190900042352


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110206007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 1/2'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L15-G1/2B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore