INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-20TG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR68018
Rubix:999190900054367
Produttore:S680-20TG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-20TG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A T DADO GIREVOLE LATERALE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"1/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 18
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 2 | 1 1/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore