0138352007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L28 24-BHELNC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-L28
Rubix:999190900026380
Produttore:0138352007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138352007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L28 24-BHELNC-L28
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione