1144202007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L15-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAEC-L15-G1/2E
Rubix:999190900030815
Produttore:1144202007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144202007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L15-G1/2E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Connessione 2 | g 1/2 a |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore