Riferimenti
Voss:24-N-L28
Rubix:999190900024794
Produttore:0004352100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004352100-DADO N L28 - M36X2 24-N-L28
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:M36X2 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 2 | m36x2 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore