1142552058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS S8 - 1/2 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-S8-IG1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOPGS-S8-IG1/2B
Rubix:999190900030797
Produttore:1142552058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1142552058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS S8 - 1/2 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-S8-IG1/2B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore