Riferimenti
Nuova Road:NRRK204025
Rubix:999190900054091
Produttore:RK2040-25


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO MASCHIO RK2040 1 -1-7/16 -12 RK2040-25
TAPPO MASCHIO RO-BLOCK Tipologia:MASCHIO Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:ORFS 1 Diametro Nominale Attacco:1"7/16 Materiale Guarnizione:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 7/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore