0712602000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S10 S.D.O. 24-S-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S10
Rubix:999190900029662
Produttore:0712602000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712602000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S10 S.D.O. 24-S-S10
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione