0184452007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L22 - M26X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L22-M26E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L22-M26E
Rubix:999190900027613
Produttore:0184452007
0184452007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L22 - M26X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L22-M26E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0184452007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L22 - M26X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L22-M26E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:M26X1,5 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Connessione 1l22 ''
Connessione 2m26x1,5
Pressione250 bar
4,33 IVA esclusa
/ Unità
5,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione