1154822007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L12 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L12-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L12-G1/4E
Rubix:999190900031384


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1154822007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L12 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L12-G1/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:350 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione