0184422007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M16X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M16E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L12-M16E
Rubix:999190900027604
Produttore:0184422007
0184422007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M16X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M16E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0184422007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M16X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M16E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 124° iso 8434-1 ''
Connessione 2m16x1,5
Pressione400 bar
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore