METRIC BANJO - STRAIGHT S 34982-14-4

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:34982-14-4
Rubix:999200100086292
Produttore:34982-14-4
METRIC BANJO - STRAIGHT S 34982-14-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (placcatura trasparente priva di cr(vi))
Tipologiametric banjo - straight s
Diametro esterno del tubo6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC BANJO - STRAIGHT S 34982-14-4


Gli attacchi Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" sono raccordi idraulici a innesto, di tipo barb, montabili in campo che permettono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente gli assemblaggi di tubo direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Abbinati ai tubi No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è necessaria una fascetta. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo che riduce la complessità e la probabilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere impiegati con tubi ad alta temperatura, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e per tubi a pressione più elevata. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in misure che vanno da ¼” a 1”, i raccordi della serie 82 sono disponibili in ottone o acciaio con placcatura in dicromato di zinco. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel ed esteri fosfatici.

Mercati:
• Costruzioni
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Apparecchiature di supporto a terra
• Industriale
• Automobilistico

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfatici
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Dimensione connessione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: n/a
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Acciaio
Collegamento porta: 14 mm
Dimensione attacco: 14
Stile del prodotto: Banjo metrico DIN
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (placcatura trasparente priva di cr(vi))
Tipologiametric banjo - straight s
Diametro esterno del tubo6,4 mm
Connessione 1hose i.d. -4 (1/4 in) ''
Connessione 2din metric banjo port connection 14 mm
Pressione16 bar
Codice doganale73269098
19,77 IVA esclusa
/ Unità
24,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione