1158322057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L22 + OR FKM 24-SWOEC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L22
Rubix:999190900031626
Produttore:1158322057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158322057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L22 + OR FKM 24-SWOEC-L22
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore