0158022007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L6 24-SWEC-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L6
Rubix:999190900026932
Produttore:0158022007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158022007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L6 24-SWEC-L6
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore