1158622057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S10 + OR FKM 24-SWOEC-S10-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S10-P
Rubix:999190900031658
Produttore:1158622057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158622057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S10 + OR FKM 24-SWOEC-S10-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore