1180002058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L8 - L6 + OR FKM 24-SW2OS-L8-L6-CP1
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L8-L6-CP1
Rubix:999190900032383


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1180002058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L8 - L6 + OR FKM 24-SW2OS-L8-L6-CP1
RIDUZIONE DIRITTA Tipologia:RIDUZIONE DIRITTA D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:L6 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione