0112312007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L18 24-SC-L22-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L22-L18
Rubix:999190900025840
Produttore:0112312007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112312007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L18 24-SC-L22-L18
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:L18 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione