0120052007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L8 24-EC-L8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L8-P
Rubix:999190900026037
Produttore:120052007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120052007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L8 24-EC-L8-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore