0177982007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S30 - 11/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S30-G11/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-S30-G11/4E
Rubix:999190900027416
Produttore:0177982007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177982007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S30 - 11/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S30-G11/4E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore