• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6845)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Oleodinamica
  4. Raccordi oleodinamici
  5. Raccordi filettati
  6. Raccordo filettato idraulico
  7. MICROFLESS.FAA-12 1200 4-162-162-1200

MICROFLESS.FAA-12 1200 4-162-162-1200

Raccordo filettato idraulico Oleotec

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Oleotec:RCFAA012
Rubix:999230109018869
brand logo

Dettagli del prodotto : MICROFLESS.FAA-12 1200 4-162-162-1200


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

0905019700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M12 - FKM GP-PEFLEX-M12-FKM800011302039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 22 MM 24-ES4-L221144302007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L22 - 3/4 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L22-G3/4E0004652100-DADO N S12 - M20X1,5 24-N-S12AISI 316-ADATT. GAS M/F. FIA 1/8X1/8 BSPMFFA0202METRIC SLEEVE S120-08M/W1158272057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L18 + OR FKM 24-SWOEC-L181160322057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L22 + OR FKM 24-SWOTC-L220112312007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L18 24-SC-L22-L180149092000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/8 M CIL. - 1/8 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G3/8B-IG1/8T MASCHIO CENTRALE GIREV. CIL. C/O-R 8 - G1/8 B2020050720802000-GOMITO A 90GR. S20 24-E-S201181692057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S25 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S25-S12MALE CAP S140-06U0010106200-ANELLO TAGLIENTE 2SVA L/S10 INOX 24-2S-L/S10-SST-C62
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata