0139650007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S12 24-WDSC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-S12
Rubix:999190900026442
Produttore:0139650007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139650007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S12 24-WDSC-S12
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore