0184272007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L35-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L35-G11/4E
Rubix:999190900027560
Produttore:0184272007
0184272007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L35-G11/4E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0184272007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L35-G11/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo35 mm
Connessione 11 1/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,60 IVA esclusa
/ Unità
12,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore