0600192007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S30 24-VNROC-S30

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-VNROC-S30
Rubix:999190900028396
Produttore:0600192007
0600192007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S30 24-VNROC-S30

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0600192007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S30 24-VNROC-S30


VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:250 BAR Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1tubo (din 2353, 24°) ''
Connessione 2tubo (din 2353, 24°)
Pressione250 bar
53,10 IVA esclusa
/ Unità
64,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore