1181452057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S8 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S8-S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S8-S6
Rubix:999190900032540
Produttore:1181452057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181452057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S8 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S8-S6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:S6 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | tubo s8 (24° dko / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo s6 (24° dko / iso 8434-1) |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione