0784242000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L18 - 1/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L18-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L18-G1/2E
Rubix:999190900030432
Produttore:0784242000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784242000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L18 - 1/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L18-G1/2E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore