1157112081-RACCORDO ORIENTABILE BEE L10 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-L10-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEE-L10-G1/4E
Rubix:999190900031504
Produttore:1157112081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157112081-RACCORDO ORIENTABILE BEE L10 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-L10-G1/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:350 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a '' |
| Connessione 2 | tubo ø10 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione