0136452007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L42 24-KC-L42

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-KC-L42
Rubix:999190900026282
Produttore:0136452007
0136452007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L42 24-KC-L42

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo intermedio a croce
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0136452007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L42 24-KC-L42


RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo intermedio a croce
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 1din 2353 / iso 8434-1 ''
Connessione 2m52x2
Pressione160 bar
77,17 IVA esclusa
/ Unità
94,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore