0138002066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN L6 S.D.O. 24-BHELN-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELN-L6
Rubix:999190900026361


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138002066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN L6 S.D.O. 24-BHELN-L6
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:315 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione