1181422057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L22 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L42-L22
Rubix:999190900032531
Produttore:1181422057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181422057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L22 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L22
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | l42 '' |
| Connessione 2 | l22 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione