Riferimenti
Voss:24-SWOSC-L18-L6
Rubix:999190900032451


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181102057 24-SWOSC-L18-L6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:L6 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | l18 '' |
| Connessione 2 | l6 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione