CURVA COMPAT90 MASC1 1/4 GAS CIL-FEMMGIR1 1/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB S950-42 G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR950427
Rubix:999190900054475
Produttore:S950-42G
CURVA COMPAT90 MASC1 1/4 GAS CIL-FEMMGIR1 1/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB S950-42 G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp
Connessione 11 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CURVA COMPAT90 MASC1 1/4 GAS CIL-FEMMGIR1 1/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB S950-42 G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp
Connessione 11 1/4 ''
Connessione 21 1/4
€ 26,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore