MASCHIO GAS CIL 1 -1 1/4 BP MSABP25-32
BORCHIE - MANICOTTI - PROLUNGHE PORTAGOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:N00316
Rubix:999190900094829


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | portagomma |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO GAS CIL 1 -1 1/4 BP MSABP25-32
PORTAGOMMA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:GAS CILINDRICO 1 Diametro Nominale Attacco:1" 2 Diametro Nominale Attacco:32 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | portagomma |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore