0602452007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S16-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-S16-G1/2E
Rubix:999190900028601
Produttore:0602452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0602452007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S16-G1/2E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' '' |
| Connessione 2 | peflex |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione