0162822007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S20 24-SWLC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-S20
Rubix:999190900027248
Produttore:0162822007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162822007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S20 24-SWLC-S20
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore