0784382000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S38 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S38-G11/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S38-G11/2E
Rubix:999190900030460
Produttore:0784382000
0784382000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S38 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S38-G11/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784382000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S38 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S38-G11/2E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Connessione 11 1/2 ''
9,52 IVA esclusa
/ Unità
11,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore